医療用脱脂綿

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100g) 注文コード72904205 品番1410827
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

天然コットン100%を使用した安心の日本製です。

材質綿100% 厚さ(mm)綿:6 寸法(mm)(塊)約250×200×60 寸法(cm)45×53 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:33B3X10001000001 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする