アルミメスティン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72904519 品番 AFTM6
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

アウトドア系YouTuber「かの地から」さんとフォロワーの皆様が一緒に考えたアウトドアシリーズ!
丈夫で熱伝導性に優れたアルミ製メスティン。
アウトドアやキャンプなどで飯ごう、ハンドルが付いているのでフライパン・鍋などの調理器具として料理を作ることも出来ます。
シーズニング不要ですぐ使える!
ハンドルは折り畳んでコンパクトに収納出来ます。
軽量なので持ち運びに便利。
フタをした際に材料の押し潰れを防ぐふわっとフタ。
飯ごう炊飯、焼く、蒸す、煮るのクッキングレシピ付。

材質
本体・フタ:アルミニウム合金 板厚1.0mm
止め具・ハンドル:ステンレス
ハンドルカバー:PVC
[表面加工]アルマイト加工
満水容量(mL)600 レッド 外寸(mm)約108×167×高さ55 ハンドル長さ(mm)150 質量(g)185
注意
※電子レンジ・オーブン・グリル・IHクッキングヒーター・自動食器洗浄機・食器乾燥機はご使用いただけません。
※長時間食材を保存しないでください。
※揚げ物などをする場合は油温を200度以上にしないでください。
※製品内側にある点状・スジ状の傷のようなものは、製造工程中(アルマイト加工の際)に生じるものです。製品不良ではございませんのでご理解いただけますようお願いいたします。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする