スケーター
アイス用ステンレス真空カップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
チップ&デール
トイストーリー
チップ&デール
KT ハピネスガール
MM ハピネスガール
CN ハピネスガール
DRきらきらパステル
SNOOPY21
ムーミン
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72905194
品番
STIC1
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ミニカップのアイスクリームカップをそのまま入れて保冷効果で温度をキープ♪
結露を防ぐ真空構造。 さらに保冷効果で溶けにくい。
アイスを直接入れて取り皿としても使えます!
底面は滑りにくい底板付きで安心。
材質
本体:ステンレス鋼、底板:熱可塑性エラストマー樹脂
色
チップ&デール
容量(mL)
120
質量(g)
75
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
73×53
保冷効力(℃)
9.5以下(1時間)
注意
※電子レンジ・冷凍庫・自動食器洗浄機・食器乾燥機には絶対に使用しないでください。
※カップの形状・サイズによっては入らない場合もありますので、ご了承ください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。