曜日別特売
MOW7612-25 油・水吸着チューブ モノタロウ 72905300

MOW7612-25 油・水吸着チューブ モノタロウ 72905300
MOW7612-25 油・水吸着チューブ モノタロウ 72905300
モノタロウ

油・水吸着チューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1箱(25本)
内容量1箱(25本)注文コード72905300品番MOW7612-25
販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

油・水・溶剤(水溶性切削油)を吸着します。
自重の約10倍以上の油を吸着します。
吸着性が高く細かく粉砕したポリプロピレン繊維と、耐久性に優れた筒状の不織布を使用しています。
細かな繊維状の綿が詰まったチューブを使用して、油漏れ箇所を巻き付けることや囲うことができます。

用途
製造業、自動車整備業、倉庫、廃油処理など、機械油の拭き取りや流出・汚染防止用として、パイプやドラム缶などに巻き付たり防油堤の代用として
総質量(kg)
10
種別
油・水(溶剤)専用
材質
ポリプロピレン、不織布、アルミ
色
グレー
質量(g/本)
400
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
76×1200
吸水量
2.88L/本
吸油量
4.32L/本
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※火気周辺や高温多湿、直射日光が当たる場所で保管しないでください。
※吸着量は、油の種類や粘度によって記載数値よりも下回る場合があります。
※溶剤は水溶性の液体を想定しておりますが、毒物・劇薬の液体には使用しないでください。
※再利用は出来ません。
※吸収した油や液体の性質に合う保存・廃棄をしてください。
※廃棄の際は、地方自治体の廃棄物処理規制に従って処理してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする