PMLWKJ48RL4S ライブナチュラルプレミアム RUSTIC L45 ナチュラルマット塗装 床暖用 朝日ウッドテック 72906558 PMLWKJ48RL4S ライブナチュラルプレミアム RUSTIC L45 ナチュラルマット塗装 床暖用 朝日ウッドテック 72906558 PMLWKJ48RL4S ライブナチュラルプレミアム RUSTIC L45 ナチュラルマット塗装 床暖用 朝日ウッドテック 72906558

ライブナチュラルプレミアム RUSTIC L45 ナチュラルマット塗装 床暖用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(24枚) 注文コード 72906558 品番 PMLWKJ48RL4S
参考基準価格(税別)¥87,700 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

天然木の躍動美を感じられる無垢材挽き板化粧フローリング直貼り L-45
天然木の持つ節や白太などの個性を味わっていただけるマンション用の直貼りフローリングです。床暖房にも対応しています。
(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」と「SIAA抗菌マーク」を天然木フローリング、複合フローリングとして日本で初めて取得しています。

ブラックチェリー:使い込むほどに、深まる色、深まる艶。高級家具に使われてきた銘木で、時が経つほどに深みが増す、飴色の艶が特徴。ブラックチェリー特有の樹脂痕”ガムポケット”は天然木でしか出せない固有の表情です。
ハードメイプル:どこまでも透き通る、真珠のような輝き。ヴァイオリンの名匠に愛された銘木で、絹のようなしっとりとした輝きが特徴。小鳥の目のような”バーズアイ”や”シュガーマーク”など、多くのキャラクターを持ち、様々な輝きを見せます。
ブラックウォルナット:大人が惚れ込む、黒と茶色のマーブル。高級ホテルなどに用いられる、格調高い最高級の銘木で、クラシックな濃淡とゆらめく縞模様が特徴。個性的な魅力に、熱烈なファンも多くいます。
オークN-45°:優しい色、心に迫る豊かな木目。「森の王」の名を冠し、時には樹齢100年を超す銘木で、虎斑と呼ばれる、虎を連想させる美しい模様が特徴。力強い木目を持ちながら、落ち着いた雰囲気を醸し出します。
(N-45°:北緯45°近辺に分布している世界各地の厳選されたオーク材を使用しています。)

用途住宅用/床暖房対応 長さ(mm)909 幅(mm)145 厚さ(mm)13.7 ブラックチェリー タイプ一般・床暖房対応 シリーズライブナチュラル プレミアム 基材合板+特殊クッションシート 表面天然木無垢材挽き板 工法直貼り 表面仕上げナチュラルマット塗装 防音性能LL-45 グリーン購入法適合
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
※節部分などに凹みや割れが現れ、またパテによる補修を行っている場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする