HLBW0005L5S ライブナチュラルMSX ネダレス145 LL40 朝日ウッドテック 72906628 HLBW0005L5S ライブナチュラルMSX ネダレス145 LL40 朝日ウッドテック 72906628 HLBW0005L5S ライブナチュラルMSX ネダレス145 LL40 朝日ウッドテック 72906628

ライブナチュラルMSX ネダレス145 LL40

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(24枚) 注文コード 72906628 品番 HLBW0005L5S
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

表面化粧材に天然の突板を使用した、マンション用直貼りフローリング(防音性能LL-40)。
継ぎ目のない突板1枚貼り広巾タイプで、天然木のテイストが活きたワンランク上のグレード感を味わえます。
(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」と「SIAA抗菌マーク」を天然木フローリング、複合フローリングとして日本で初めて取得しています。

ブラックチェリー:古くから、高級家具材として利用され、時を経るほどに深い赤みを増す優美な色合いが特徴です。
ハードメイプル:強靭な材質から床材や家具、精巧な楽器用の材として重用され、時にバーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目が特徴です。
ブラックウォルナット:世界三大銘木のひとつで、濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目が、時を経るほどに渋みを増していきます。
ホワイトオーク:建築や家具、船材などに重用される堅固な風合いが特徴で、板目には筍模様が強く現れ、柾目には放射組織が横縞状の斑(ふ)となって現れます。
ホワイトアッシュ:粘り強く弾力があり、その扱いやすさから家具や楽器などに幅広く利用され、環孔材ならではの縦にまっすぐ通った、はっきりとした木目が特徴。
サペリ:華やかな色合いを際立たせる美しいリボン杢。時を経て美しさを増す風格と個性際立つ銘木。

用途住宅用/床暖房対応 付属品そえ木 長さ(mm)909 幅(mm)145 厚さ(mm)13.5 ホワイトオーク タイプ一般・床暖房対応 シリーズライブナチュラル 基材合板+特殊クッションシート 表面銘木単板 工法直貼り 表面仕上げマット塗装 防音性能LL-40 グリーン購入法適合
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72906628
2022-07-26
用途:
リビングフロア
ホルモンセンター赤白 様 (サービス業)

裸足でフロアを歩く最高に感触良いです。
また作業で雄雌の部分のない部分は使わない
もったいがらず捨てるって感じでフリーリングしていった方が、良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする