HLBFA0151L4S エアリスα ネダレスHLBF LL45 朝日ウッドテック 72906716 HLBFA0151L4S エアリスα ネダレスHLBF LL45 朝日ウッドテック 72906716 HLBFA0151L4S エアリスα ネダレスHLBF LL45 朝日ウッドテック 72906716

エアリスα ネダレスHLBF LL45

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(24枚) パールホワイト色 注文コード72906716 品番HLBFA0151L4S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥50,400
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

カラーバリエーション一新。マンションに最適の直貼り防音フローリング。
ネダレスHLBFシリーズは、軽量床衝撃音をやわらげるために開発された防音木質床材で、遮音等級LL-45をクリアしています。
新築はもちろん、従来カーペットを敷いていた部屋などの改装にもドア下部との納まりを気にせず施工できます。
打ちのない低騒音工法という点でもリフォームに向いた直貼りフローリングです。
(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」と「SIAA抗菌マーク」を天然木フローリング、複合フローリングとして日本で初めて取得しています。

用途住宅用/床暖房対応 付属品そえ木 長さ(mm)909 幅(mm)145 厚さ(mm)13 パールホワイト色 タイプ一般・床暖房対応 シリーズエアリス-α 基材合板+特殊クッションシート 表面銘木単板 工法直貼り 表面仕上げマット塗装 防音性能LL-45 グリーン購入法適合
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72906716 HLBFA0151L4S 58622579 HLBFA0151EL4S エアリスα ネダレスHLBF LL45 朝日ウッドテック エアリスα ネダレスHLBF LL45 朝日ウッドテック 1箱(24枚) 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする