HLBFIW05L4S エアリスα ネダレスHLBF LL45 朝日ウッドテック 72906725 HLBFIW05L4S エアリスα ネダレスHLBF LL45 朝日ウッドテック 72906725 HLBFIW05L4S エアリスα ネダレスHLBF LL45 朝日ウッドテック 72906725

エアリスα ネダレスHLBF LL45

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(24枚) 注文コード 72906725 品番 HLBFIW05L4S
参考基準価格(税別)¥50,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

カラーバリエーション一新。マンションに最適の直貼り防音フローリング。
ネダレスHLBFシリーズは、軽量床衝撃音をやわらげるために開発された防音木質床材で、遮音等級LL-45をクリアしています。
新築はもちろん、従来カーペットを敷いていた部屋などの改装にもドア下部との納まりを気にせず施工できます。
打ちのない低騒音工法という点でもリフォームに向いた直貼りフローリングです。
(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」と「SIAA抗菌マーク」を天然木フローリング、複合フローリングとして日本で初めて取得しています。

用途住宅用/床暖房対応 付属品そえ木 長さ(mm)909 幅(mm)145 厚さ(mm)13 イノセントホワイト色 タイプ一般・床暖房対応 シリーズエアリス-α 基材合板+特殊クッションシート 表面銘木単板 工法直貼り 表面仕上げマット塗装 防音性能LL-45 グリーン購入法適合
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする