HTP20049M ライブナチュラルORIGINAL ピュアハード塗装 朝日ウッドテック 72906838 HTP20049M ライブナチュラルORIGINAL ピュアハード塗装 朝日ウッドテック 72906838 HTP20049M ライブナチュラルORIGINAL ピュアハード塗装 朝日ウッドテック 72906838 HTP20049M ライブナチュラルORIGINAL ピュアハード塗装 朝日ウッドテック 72906838 HTP20049M ライブナチュラルORIGINAL ピュアハード塗装 朝日ウッドテック 72906838

ライブナチュラルORIGINAL ピュアハード塗装

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6枚) 注文コード 72906838 品番 HTP20049M
参考基準価格(税別)¥43,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

天然木の深い味わいとみずみずしさを突板で表現。
自然が創りだしたみずみずしい木肌や鮮やかな木目、熟練工の手を加えることで、美しい意匠を愉しんでいただけます。
また、耐傷性、メンテナンス性、床暖房などの機能に優れており、ピュアハード塗装を施すことで、塗膜面の白化傷がつきにくくなっています。

ブラックチェリー:古くから、高級家具材として利用され、時を経るほどに深い赤みを増す優美な色合いが特徴です。
シカモア:英国王室専用船の内装やストラディバリウスのバイオリンにも使用され、絹のような光沢とカーリー杢が貴品を漂わせます。
ハードメイプル:強靭な材質から床材や家具、精巧な楽器用の材として重用され、時にバーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目が特徴です。
ブラックウォルナット:世界三大銘木のひとつで、濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目が、時を経るほどに渋みを増していきます。
バーチ:内装材として、様々な用途に使用され、やさしくおだやかな木目と緻密な肌、艶のあるこぶ、杢のような照りが見られるのもバーチの特徴です。
オーク/ホワイトオーク:建築や家具、船材などに重用される堅固な風合いが特徴で、板目には筍模様が強く現れ、柾目には放射組織が横縞状の斑(ふ)となって現れます。
サペリ:インテリアからエクステリアまで広く使用され、光の反射具合によって現れるリボン杢と縞状に変化する光沢は、空間に自然ならではの心地いいリズムを刻みます。

用途住宅用/床暖房対応 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 バーチ タイプ2P 仕上ピュアハード塗装 表面銘木単板 工法捨て貼り グリーン購入法適合
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする