※使用例

HVN2TP0310MS ライブナチュラルプラスオン 朝日ウッドテック 72907023 HVN2TP0310MS ライブナチュラルプラスオン 朝日ウッドテック 72907023 HVN2TP0310MS ライブナチュラルプラスオン 朝日ウッドテック 72907023 HVN2TP0310MS ライブナチュラルプラスオン 朝日ウッドテック 72907023

ライブナチュラルプラスオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6枚) 注文コード 72907023 品番 HVN2TP0310MS
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

アッシュの木目を引き立てるブラッシングとカラーを施したフローリング。
自社で良質な木材を原木の段階から吟味し調達した天然銘木アッシュ材を使用しています。
表面にはブラッシング加工を施し、道管を強調させる着色塗装仕上げにすることで、木目の凹凸感、素材感が増しました。
足触りの良い艶消し塗装でマットに仕上げています。
(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」と「SIAA抗菌マーク」を天然木フローリング、複合フローリングとして日本で初めて取得しています。

用途住宅用/床暖房対応 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 ナイトグレー タイプ2P 仕上マット塗装(耐摩耗・着色・抗ウイルス・抗菌) 表面銘木単板0.3mm(アッシュ) 工法捨て貼り グリーン購入法適合
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする