HVB2002WNMPS ライブナチュラルプラス for Dog 朝日ウッドテック 72907075 HVB2002WNMPS ライブナチュラルプラス for Dog 朝日ウッドテック 72907075 HVB2002WNMPS ライブナチュラルプラス for Dog 朝日ウッドテック 72907075 HVB2002WNMPS ライブナチュラルプラス for Dog 朝日ウッドテック 72907075 HVB2002WNMPS ライブナチュラルプラス for Dog 朝日ウッドテック 72907075 HVB2002WNMPS ライブナチュラルプラス for Dog 朝日ウッドテック 72907075

ライブナチュラルプラス for Dog

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6枚) 注文コード 72907075 品番 HVB2002WNMPS
参考基準価格(税別)¥53,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

天然木ならではのぬくもりに、犬にやさしい滑りにくさをプラスした突き板フローリング。
小型犬に多く見られる疾患である「膝蓋骨脱臼」は滑り対策と足裏のケアが効果的と言われています。一般的なフローリングでは犬の膝に負担がかかります。
ライブナチュラルfor Dogは小型犬の足腰に 負担がかかりにくい適度な滑りにくさを持たせました。
また、木肌そのものの感触と耐久性を両立した塗装仕上げとなっており、天然木だけがもつ高級感と温かさにもこだわりながら、犬にやさしい滑りにくさを実現しています。

ブラックチェリー:古くから、高級家具材として利用され、時を経るほどに深い赤みを増す優美な色合いが特徴です。
ハードメイプル:強靭な材質から床材や家具、精巧な楽器用の材として重用され、時にバーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目が特徴です。
ブラックウォルナット:世界三大銘木のひとつで、濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目が、時を経るほどに渋みを増していきます。
オーク:建築や家具、船材などに重用される堅固な風合いが特徴で、板目には筍模様が強く現れ、柾目には放射組織が横縞状の斑(ふ)となって現れます。

用途住宅用/床暖房対応 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 ブラックウォルナット タイプ2P 仕上ペット用防滑塗装(耐摩耗・抗ウイルス・抗菌) 表面銘木中厚単板0.5mm 工法捨て貼り グリーン購入法適合
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
※ワックスはかけられません。塗布されますと表面性能を失います。
※本製品は、小型犬(体重約10kg 未満)の滑り抵抗を想定しています。
※犬の歩行に配慮した滑り性能であり、全く滑らないわけではありません。また、ダッシュ時の「スタート」、「ストップ」、 または「スピン・ターン」時は滑ることがあります。
※犬の足の状態によって滑りやすさは変化します。足裏の汚れ(土や砂)、肉球がカサカサしてる、爪や毛が長いなどの 理由で滑りやすくなるため定期的なお手入れをおすすめします。
※室内環境で滑り性能は変化します。特に乾燥すると滑りやすくなるため冬場は加湿器などの使用を推奨します。
※フローリング表面に皮脂などの油分が付着すると滑りやすくなる可能性があります。住宅用洗剤(中性)を含ませ固く絞った雑巾で拭き取ってください。
※学モップ、化学雑巾、またはフローリングワイパー(ドライタイプ)のご使用されますと、これらに含まれる油分や流動パラフィンなどの成分によって、滑りやすくなる場合がありますので、十分ご注意ください。
※排泄物や嘔吐物が長期間床上に滞在すると、染み込んで汚染や変色の原因となる可能性があるため、すぐに拭き取ってください。水分の染み込む恐れのある箇所にはコーキング施工をすることをお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする