MSX20049S ライブナチュラルMSX 朝日ウッドテック 72907179 MSX20049S ライブナチュラルMSX 朝日ウッドテック 72907179 MSX20049S ライブナチュラルMSX 朝日ウッドテック 72907179 MSX20049S ライブナチュラルMSX 朝日ウッドテック 72907179 MSX20049S ライブナチュラルMSX 朝日ウッドテック 72907179

ライブナチュラルMSX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6枚) 注文コード 72907179 品番 MSX20049S
参考基準価格(税別)¥42,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

木味あふれる天然木突き板を、しっとりとマットな塗装で仕上げたベーシックシリーズ。
自然が創りだしたみずみずしい木肌や鮮やかな木目、熟練工の手を加えることで、美しい意匠を愉しんでいただけます。また、マットな質感のため、素材感を高めた仕上がりになっています。
SIAA基準適合の「抗ウイルス」「抗菌」フローリング。

ブラックチェリー:古くから、高級家具材として利用され、時を経るほどに深い赤みを増す優美な色合いが特徴です。
シカモア:英国王室専用船の内装やストラディバリウスのバイオリンにも使用され、絹のような光沢とカーリー杢が貴品を漂わせます。
ハードメイプル:強靭な材質から床材や家具、精巧な楽器用の材として重用され、時にバーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目が特徴です。
ブラックウォルナット:世界三大銘木のひとつで、濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目が、時を経るほどに渋みを増していきます。
バーチ:内装材として、様々な用途に使用され、やさしくおだやかな木目と緻密な肌、艶のあるこぶ、杢のような照りが見られるのもバーチの特徴です。
オーク:建築や家具、船材などに重用される堅固な風合いが特徴で、板目には筍模様が強く現れ、柾目には放射組織が横縞状の斑(ふ)となって現れます。
アカシア:強靭でしなやかな性質が特徴で、つやつやとした触感と自然の趣ある縞模様が、新しいコーディネートの可能性を拡げます。

用途住宅用/床暖房対応 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 バーチ タイプ2P 仕上マット塗装(耐摩耗・抗ウイルス・抗菌) 表面銘木単板 工法捨て貼り グリーン購入法適合
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする