HXT2S520EH/A アネックスST 朝日ウッドテック 72907373 HXT2S520EH/A アネックスST 朝日ウッドテック 72907373 HXT2S520EH/A アネックスST 朝日ウッドテック 72907373 HXT2S520EH/A アネックスST 朝日ウッドテック 72907373

アネックスST

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6枚) 注文コード 72907373 品番 HXT2S520EH/A
参考基準価格(税別)¥23,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

表面のオレフィンシートには人気の高い木目柄を美しくプリント。
傷や汚れがつきにくく、お手入れの楽な機能性を兼ね備えた高性能フローリングです。
SIAA基準適合の「抗菌」フローリングのため、安心してお使いいただけます。

用途住宅用/床暖房対応 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 ソウアッシュ柄 タイプ2P 表面オレフィンシート 工法捨て貼り ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする