HLBW0005L4S ライブナチュラルMSXネダレス145 LL45 朝日ウッドテック 72907477 HLBW0005L4S ライブナチュラルMSXネダレス145 LL45 朝日ウッドテック 72907477 HLBW0005L4S ライブナチュラルMSXネダレス145 LL45 朝日ウッドテック 72907477

ライブナチュラルMSXネダレス145 LL45

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(24枚) 注文コード 72907477 品番 HLBW0005L4S
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

表面化粧材に天然の突板を使用した、マンション用直貼りフローリング(防音性能LL-45)。
継ぎ目のない突板1枚貼り広巾タイプで、天然木のテイストが活きたワンランク上のグレード感を味わえます。
(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」と「SIAA抗菌マーク」を天然木フローリング、複合フローリングとして日本で初めて取得しています。

ブラックチェリー:古くから、高級家具材として利用され、時を経るほどに深い赤みを増す優美な色合いが特徴です。
ハードメイプル:強靭な材質から床材や家具、精巧な楽器用の材として重用され、時にバーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目が特徴です。
ブラックウォルナット:世界三大銘木のひとつで、濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目が、時を経るほどに渋みを増していきます。
ホワイトオーク:建築や家具、船材などに重用される堅固な風合いが特徴で、板目には筍模様が強く現れ、柾目には放射組織が横縞状の斑(ふ)となって現れます。

厚さ(mm)13 幅(mm)145 長さ(mm)909 ホワイトオーク タイプ1P 工法直貼り 表面銘木単板 仕上マット塗装(耐摩耗・抗ウイルス・抗菌) 防音性能LL-45 付属品そえ木 用途住宅用/床暖房対応 グリーン購入法適合
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする