HRTS517L4KS アネックスSTネダレス 朝日ウッドテック 72907608 HRTS517L4KS アネックスSTネダレス 朝日ウッドテック 72907608 HRTS517L4KS アネックスSTネダレス 朝日ウッドテック 72907608

アネックスSTネダレス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(24枚) モカエルム柄 注文コード72907608 品番HRTS517L4KS
参考基準価格(税別)¥43,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はなど11種類から選べます 他の種類を見る

人気の高い木目柄でキズや汚れがつきにくく、お手入れの楽な機能性を兼ね備えた高性能フローリング。
表面のオレフィンシートには、人気の高い天然木のオーソドックスな木目を美しくプリントしたシートタイプの防音直貼りフローリングです。
SIAA基準適合の「抗菌」フローリング。

用途住宅用/床暖房対応 付属品そえ木、スペーサー(装着済み) 長さ(mm)909 幅(mm)145 厚さ(mm)13.3 モカエルム柄 タイプ1P 表面オレフィンシート 工法直貼り ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防音性能LL-45 グリーン購入法適合
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする