ULHS503 アネックスST スマートレイヤー 朝日ウッドテック 72907775 ULHS503 アネックスST スマートレイヤー 朝日ウッドテック 72907775 ULHS503 アネックスST スマートレイヤー 朝日ウッドテック 72907775 ULHS503 アネックスST スマートレイヤー 朝日ウッドテック 72907775 ULHS503 アネックスST スマートレイヤー 朝日ウッドテック 72907775

アネックスST スマートレイヤー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(24枚) 注文コード 72907775 品番 ULHS503
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

既存の床暖房やフローリングをはがさずに、上から施工できるリフォーム用薄型フローリング。
床暖房を使用している既存のフローリングの上に、両面テープと接着剤で施工する3.6mm厚の薄型フローリングです。
大変なフローリングはがしが必要ありません。
上貼りしても床暖房の温度低下は1℃未満なので、既存の床暖房もそのまま使用できます。
また、SIAA基準適合の「抗菌」フローリングのため、安心してお使いいただけます。

厚さ(mm)3.6 幅(mm)151.5 長さ(mm)909 メイプル柄 タイプ1P 工法上貼り 表面オレフィンシート ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 用途住宅用/床暖房対応 グリーン購入法適合
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする