ULHS516 アネックスST スマートレイヤー 朝日ウッドテック 72907793

 

ULHS516 アネックスST スマートレイヤー 朝日ウッドテック 72907793
ULHS516 アネックスST スマートレイヤー 朝日ウッドテック 72907793
ULHS516 アネックスST スマートレイヤー 朝日ウッドテック 72907793
ULHS516 アネックスST スマートレイヤー 朝日ウッドテック 72907793
ULHS516 アネックスST スマートレイヤー 朝日ウッドテック 72907793

アネックスST スマートレイヤー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ウォルナット柄
内容量1箱(24枚)注文コード72907793品番ULHS516
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

既存の床暖房やフローリングをはがさずに、上から施工できるリフォーム用薄型フローリング。
床暖房を使用している既存のフローリングの上に、両面テープと接着剤で施工する3.6mm厚の薄型フローリングです。
大変なフローリングはがしが必要ありません。
上貼りしても床暖房の温度低下は1℃未満なので、既存の床暖房もそのまま使用できます。
また、SIAA基準適合の「抗菌」フローリングのため、安心してお使いいただけます。

用途
住宅用/床暖房対応
厚さ(mm)3.6幅(mm)151.5長さ(mm)909ウォルナット柄タイプ1P工法上貼り表面オレフィンシートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする