HAS2A902E アネックス サニタリー455 朝日ウッドテック 72907915 HAS2A902E アネックス サニタリー455 朝日ウッドテック 72907915 HAS2A902E アネックス サニタリー455 朝日ウッドテック 72907915 HAS2A902E アネックス サニタリー455 朝日ウッドテック 72907915

アネックス サニタリー455

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2枚) 注文コード 72907915 品番 HAS2A902E
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

サニタリー用の汚れや水に強いフロア。
洗面室やトイレ等の水廻りに対応した大理石柄のフロア。
455mmの広巾タイプは、継ぎ目が少なくなるためシミや汚れ等が発生しにくい仕様です。
床暖房にも対応しています。

用途住宅用/床暖房対応 仕様水まわり用・抗菌・耐摩耗・床暖対応・ヒビワレ防止 長さ(mm)1818 幅(mm)455 厚さ(mm)12 エルクオニキス色 基材合板 表面オレフィンシート 工法捨貼工法 グリーン購入法適合
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
※ワックスはかけられません。ワックスを塗布されますと表面性能を損なうことがあります。
※トイレ・洗面室以外はおすすめしません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする