Teagles (トーマセンイ)
Teagles (トーマセンイ)の ワーキングウェア
Teagles (トーマセンイ)の ボトムス
Teagles (トーマセンイ)の オールシーズン ボトムス
37860ノータックストレッチカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72907949
品番
37860
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥
2,490
バスケットに入れる
スタイルをスッキリ見せるノータック仕様。
カーゴポケットとバックポケットはフラップ付&隠しボタン仕様になっております。
色
ベージュ
種別
カーゴパンツ
混率(%)
綿98/ポリウレタン2
ウエスト(cm)
79
股下(cm)
78
股上(cm)
23.5
ヒップ(cm)
96
生地
綾織
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。