Teagles (トーマセンイ)
Teagles (トーマセンイ)の ワーキングウェア
Teagles (トーマセンイ)の ボトムス
Teagles (トーマセンイ)の オールシーズン ボトムス
37860ノータックストレッチカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ベージュ
ウエスト(cm)
95
注文コード
72907976
品番
37860
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・ウエスト
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
スタイルをスッキリ見せるノータック仕様。
カーゴポケットとバックポケットはフラップ付&隠しボタン仕様になっております。
色
ベージュ
種別
カーゴパンツ
混率(%)
綿98/ポリウレタン2
ウエスト(cm)
95
股下(cm)
78
股上(cm)
25.5
ヒップ(cm)
111
生地
綾織
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。