37860ノータックストレッチカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 72907985 品番 37860
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,739
販売価格(税別)
2,490

スタイルをスッキリ見せるノータック仕様。
カーゴポケットとバックポケットはフラップ付&隠しボタン仕様になっております。

ベージュ 種別カーゴパンツ 混率(%)綿98/ポリウレタン2 ウエスト(cm)82 股下(cm)78 股上(cm)24 ヒップ(cm)98 生地綾織
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする