AFF WARE
AFF WAREの スマホ/タブレット関連アクセサリ
AFF WAREの コネクタ/変換ケーブル
AFF WAREの Type-C変換アダプタ
USB Type-C ディスプレイ 変換 アダプタ HDMI Display Port Mini DP VGA 8K 4K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72908030
品番
AFF-CVU001-HDMI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
挿すだけ簡単、ドライバー不要のType-C変換器。
最大8K/60Hzに対応し、映像も文字もくっきり鮮明に。
約8gと軽量で、外出先や会議でもスマートに使えます。
用途
Type-Cを搭載した機器の変換アダプタとして
質量(g)
8
コネクタ形状
USB Type-C (オス) - HDMI (メス)
解像度
最大3840×2160(4K/60Hz)
変換タイプ
オス-メス
注意
※本製品はPCのUSB-Cポートが「DisplayPort Alt Mode」(映像出力)に対応している必要があり、「DisplayPort Alt Mode」に対応していないUSB-Cポートや、充電及びデータ転送専用USB-Cポートでは映像出力ができません。USB-Cポートの外観では判別できませんので、詳しくはご使用のWindowsPCの仕様をご確認ください。