USB Type-C ディスプレイ 変換 アダプタ HDMI Display Port Mini DP VGA 8K 4K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72908048 品番AFF-CVU001-MDP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

挿すだけ簡単、ドライバー不要のType-C変換器。
最大8K/60Hzに対応し、映像も文字もくっきり鮮明に。
約8gと軽量で、外出先や会議でもスマートに使えます。

用途Type-Cを搭載した機器の変換アダプタとして 質量(g)8 コネクタ形状USB Type-C (オス) - Mini Display Port (メス) 解像度最大7680×4320(8K/60Hz) 変換タイプオス-メス
注意
※本製品はPCのUSB-Cポートが「DisplayPort Alt Mode」(映像出力)に対応している必要があり、「DisplayPort Alt Mode」に対応していないUSB-Cポートや、充電及びデータ転送専用USB-Cポートでは映像出力ができません。USB-Cポートの外観では判別できませんので、詳しくはご使用のWindowsPCの仕様をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする