27インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840×2160)解像度のゲーミングモニターです。120Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度により、より滑らかな映像表示を可能にし、ゲームプレイに最適です。3つのゲームモードを搭載しFPSなどゲームに合わせて変更可能です。※MPRT:1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。本体カラー、スタンド、付属のケーブル類にもホワイトカラーを採用。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応、HDR400相当の性能を持ちます。さらに、可変リフレッシュレート(VRR)にも対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減します。昇降式多機能スタンドを搭載、最大140mmの範囲で調整可能です。また、ピボット(回転)機能、スイーベル(首振り)機能対応。インターフェイスはHDMI 2.1×2、DP、USB-Cを搭載。USB-C(最大65W給電)は、USB-Cケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能を搭載。モニターに接続したキーボード、マウスを入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。75×75mmのVESAマウント対応。2W×2のステレオスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。