画像準備中

ECOフレンドリーストレッチフィルム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72908380 品番 CR15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

・PCR原料を30%配合した環境配慮型のストレッチフィルムです。
・PCR原料とは「Post-Consumer Recycle原料」の略で、消費者が使用した後に回収・再資源化された再生原料のことを指します。
バージン原料の使用量を30%削減し、CO?排出量の低減に貢献します。

幅(mm)500 長さ(m)300 厚さ(μm)15 内径(inch)3 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.6MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする