コルゲート通管ガイド カラビナ付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管コルゲートイージーカポリ13A 注文コード72908389 品番OSC-290-13-SET
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品は適合管など2種類から選べます 他の種類を見る

・コルゲートイージーカポリ専用です。
・狭い空間でもスムーズに通管します。
・パイプと工具をしっかり接続することで、通管時のキズや異物混入を防止します。

寸法L1(mm)75 寸法D(Φmm)23 寸法L2(mm)31 適合管コルゲートイージーカポリ13A
注意
※・通管ガイドは樹脂管端面まで必ずねじ込んで下さい。
※・通管後、樹脂管の先端を40mm以上切断し、継手との接続部にキズ・汚れ・異物が無いことを確認した上で、継手と接続して下さい。
※・製品が一部でも破損した場合は使用を中止し、必ず新品に取り替えて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする