床用継手取付金具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72908416 品番OSC-216-250
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

・ダブルロックジョイントの配管アダプター(ツバ径Φ58)の床立上げ用固定金具。※RPJ8型は除く。
・寸切ボルトと固定プレート付。
・洗面台、台所流し台、トイレ等、床から取出す立上げ配管に使用します。床仕上げ高さに合わせて、寸切りボルトの長さを調整することにより、コンクリートスラブ面より床までの高さが50〜280mmの広い範囲で使用可能です。
・コンクリートなどの凹凸のある取付面でも水平出しがしやすく、段差にも使用できます。
・固定座金の取付けピッチは95mmです。

注意
※・樹脂管が最小曲げ半径以下にならないように継手の取付高さを調整して下さい。
※・床仕上げ高さに合わせて寸切りボルトを切断してからご使用下さい。
※・寸切りボルトは取外しできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする