※着用例

106882 フドーねまきB 厚手 竹虎 72908457 106882 フドーねまきB 厚手 竹虎 72908457 106882 フドーねまきB 厚手 竹虎 72908457 106882 フドーねまきB 厚手 竹虎 72908457

フドーねまきB 厚手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 72908457 品番 106882
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

ご本人では開けにくいアイデアホックを使用した介護用つなぎねまき
アイデアホックが表から見えないデザインを採用
縫い目が丈夫で、洗濯にも強い折り伏せ縫い
豊富な色、柄、サイズ展開

チェックブルー サイズS タイプ厚手 胸囲(cm)80〜88 混率(%)綿68・ポリエステル32 身長(cm)140〜155 ヒップ(cm)82〜90 アズワン品番65-1683-73 洗濯方法洗濯機○、脱水機○、乾燥機○(家庭用60℃まで) 性別男女兼用
注意
※ご利用者本人やほかのご利用者の生命、または身体が危険にさらされる場合にのみご使用ください。また、ご本人・ご家族の同意の上、正しくご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする