800525 患者衣パンツ 竹虎 72908615 800525 患者衣パンツ 竹虎 72908615 800525 患者衣パンツ 竹虎 72908615 800525 患者衣パンツ 竹虎 72908615 800525 患者衣パンツ 竹虎 72908615

患者衣パンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 72908615 品番 800525
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

入院時や検査時の衣類として、人気のあるパンツ
動きを妨げない、ゆったりとした作り
首廻り、袖口、パンツ裾のテープの色でサイズを見分けられます
(S:エンジ、M:オレンジ、L:ブラウン、LL:グリーン、3L:ネイビー)
どなたにでも似合う、清潔感のある色合いのチェック柄

チェック柄 サイズLL 混率(%)綿50・ポリエステル50 身長(cm)175〜185 ウエスト(cm)85〜120 洗濯方法洗濯機○、脱水機○、乾燥機○

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする