コンベックス デュアルマグ 極立

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72909159 品番81112
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

底面と爪のデュアルマグネット
爪と本体底面にネオジム磁石が付いているため、軽天・鉄骨作業時などに寸法取りを1人で行うことができます。
底面マグネット付コンベックスで、最もコンパクトサイズです。軽天材や鉄骨にガッチリ固定し、軽量なため落ちにくい設計です。
立ちが良いテープ(従来比21%アップ)を採用しました。
摩耗に強く、傷付きにくいナイロンコートテープを採用しました。
JIS1級です。
爪ガード付です。
大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。
ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付でテープ引き込み時の衝撃を軽減します。
455mmピッチ表示付です。
0点補正移動爪付です。
両面目盛付です。

用途長さ測定に。寸法取りなどの1人作業や省力化に。 仕様●ホルダー:対応可能ベルト:巾60mm以内、厚さ4mm以内●ホルダー:対応可能製品:コンベックス タフギア、フィットギア、スマートギアシリーズ、デュアルマグ●候補なし:マグネット爪JIS テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5 マグネット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする