モンルナ モンレンシーII(洗顔パウダー)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(110g) 注文コード72909647 品番-
参考基準価格(税別)¥1,886 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

なめらかでマイルドな泡が毛穴の汚れや古い角質を取り除くパウダー洗顔です。
お肌のトラブルとなる古い角質や毛穴の汚れをすっきりと取り除き、また、保湿成分のコラーゲン・ヒアルロン酸がつっぱらず、すべすべの素肌へと導きます。

成分コーンスターチ、カリ含有石けん素地、タルク、石けん素地、カオリン、マルチトール、ラウロイルグルタミン酸Na、セルロースガム、パパイン、パンクレアチン、グリチルリチン酸2K、卵黄油、シルク、ヒアルロン酸Na、加水分解コラーゲン、ラウリン酸、グリセリン、水 性別男女兼用 商品タイプ本体 洗顔タイプパウダー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗顔用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする