6.5インチ ヘビーデューティーアルミプライヤー ダブルカラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72909877 品番シルバー/パープル
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【軽量かつ剛性のあるフレーム】高級アルミニウムにチタンコーティングされたアゴ。スプリット式の先端と湾曲したハンドルが特徴で、グリップ感が快適です。【交換可能なタングステンブレード】編み込まれたラインをラインに張力なく切れるほど鋭い刃。長年の使用後、刃を交換してください。KAHARAプライヤーが釣り人が頼りにしてきた同じレベルの切断の鋭さを引き続き提供できるようにします。【ユニークなシース】座席の台座ポールやライフジャケットに取り付けられ、カハラは「ビッグワンをキャッチする」際に便利に準備できるようにします。

用途*スプリットリング内径3.5mm〜対応可*専用ホルダー付き*先端パーツと本体の合わせに山切り構造を採用し耐久性をアップ*軽量重量128gアルミニウム合金ボディー*錆に強い!先端パーツステンレス、チタンコーティング*フック交換に便利な先端にスプリットリングオープナー付き*さまざまなシーンで使える3wayマルチホルダー標準装備*タングステンスティールカッター採用、PEラインも簡単カット*アイチューナー装備、3種類の大きさに対応
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする