屋上用人工芝 メモリーターフAIR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード72909884 品番MTA28-0110
参考基準価格(税別)¥73,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

『メモリーターフAIR』はつぶれにくさと高い透水性・遮光性を有しており、抜糸強度にも優れています。
屋上の様々な防水仕様の下地で施工でき、屋上緑化にも好適です。
さらに、屋上以外でもコンクリートやアスファルト、砕石、土など透水性の求められる場所への設置も可能。
また、遮光率が高く、防草シートが必要ないため、工期の短縮やコスト削減にもつながります。
【驚きの透水性】人工芝の裏面全体で排水できるため、下地の水はけがよければ、雨が降った後でも水が溜まりにくくなっています。
【抜糸強度がアップ】芝一本あたりの抜糸強度がアップし、さらに抜けにくくなり、美しい景観を保つことができます。
【様々な場所で設置可能】温度による伸縮がおきにくく、シワになりにくいため、階段や法面など様々な場所に設置できます。

用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院 材質耐候性ポリエチレン 長さ(mm)10000 幅(mm)1000 (表)グリーン (裏)ホワイト 丈(mm)(芝丈)28

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする