目地用人工芝 メモリーターフスリット55mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード72909927 品番MTS28-0605
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

『メモリーターフスリット』は、目地用人工芝です。当製品を採用することでメンテナンスフリーになり、スタイリッシュなコンクリートとの相性が抜群です。
まるで天然芝のようにみえるグリーンが加わることで美しいアクセントが生まれます。
【カット作業を軽減】サイズは巾55mm・75mm・95mmの3種類をラインアップ。面倒なカットの作業を省いて、作業負担の軽減になります。
【メンテナンスフリー】雑草が生えてくる心配もなく、水やりなどの面倒なお手入れも必要ありません。
【どこでも設置可能】日当たりなど、周りの環境に関係なく設置できます。

用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院 材質耐候性ポリエチレン 長さ(mm)5000 幅(mm)55 (表)グリーン (裏)ブラック 丈(mm)(芝丈)28

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする