カラー人工芝 ビビッドターフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 72909945 品番 VT-BLK-0110
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

『ビビッドターフ』は、高発色なカラー全12色から選択できる人工芝です。
「色を楽しむお庭」「カラフルな子供部屋」「ポップで可愛らしい印象の店舗」「子どもが遊びたくなる園庭」など、アイデア次第でオリジナリティ溢れる魅力的な空間を演出。
ビビッドな色合いが目に留まりやすく、子どもたちの知的好奇心を刺激し、脳の発育に良い影響を与えてくれます。
【選べる12色】元気なビタミンカラーから落ち着いた色合いまで、発色のよい12色を用意しています。
【カットがしやすい】裏面がウレタン加工されているため、カットがしやすく、耐水性、耐候性にも優れています。
【抗菌・防カビ加工で安心】抗菌・防カビ加工されているため、不快な臭いのもととなる菌の増殖を抑え、気になるにおいを軽減できます。

用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院 材質耐候性ポリエチレン 長さ(mm)10000 幅(mm)1000 (表)ブラック (裏)ブラック 丈(mm)(芝丈)28

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする