VT-SIL-0110 カラー人工芝 ビビッドターフ メモリーターフ 72909954

VT-SIL-0110 カラー人工芝 ビビッドターフ メモリーターフ 72909954
VT-SIL-0110 カラー人工芝 ビビッドターフ メモリーターフ 72909954
VT-SIL-0110 カラー人工芝 ビビッドターフ メモリーターフ 72909954
VT-SIL-0110 カラー人工芝 ビビッドターフ メモリーターフ 72909954
VT-SIL-0110 カラー人工芝 ビビッドターフ メモリーターフ 72909954
VT-SIL-0110 カラー人工芝 ビビッドターフ メモリーターフ 72909954
VT-SIL-0110 カラー人工芝 ビビッドターフ メモリーターフ 72909954
VT-SIL-0110 カラー人工芝 ビビッドターフ メモリーターフ 72909954
VT-SIL-0110 カラー人工芝 ビビッドターフ メモリーターフ 72909954

カラー人工芝 ビビッドターフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
(表)シルバー (裏)ブラック
内容量1巻注文コード72909954品番VT-SIL-0110
参考基準価格(税別)¥94,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

『ビビッドターフ』は、高発色なカラー全12色から選択できる人工芝です。
「色を楽しむお庭」「カラフルな子供部屋」「ポップで可愛らしい印象の店舗」「子どもが遊びたくなる園庭」など、アイデア次第でオリジナリティ溢れる魅力的な空間を演出。
ビビッドな色合いが目に留まりやすく、子どもたちの知的好奇心を刺激し、脳の発育に良い影響を与えてくれます。
【選べる12色】元気なビタミンカラーから落ち着いた色合いまで、発色のよい12色を用意しています。
【カットがしやすい】裏面がウレタン加工されているため、カットがしやすく、耐水性、耐候性にも優れています。
【抗菌・防カビ加工で安心】抗菌・防カビ加工されているため、不快な臭いのもととなる菌の増殖を抑え、気になるにおいを軽減できます。

用途
庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院
材質耐候性ポリエチレン長さ(mm)10000幅(mm)1000(表)シルバー (裏)ブラック丈(mm)(芝丈)28

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする