主に人工芝どうしのジョイント部分に使用します。初期粘着性(初期タック)に優れています。また、耐熱性・耐水性にも優れており、屋外でも使用できます。ターポリンシートやタフパッド、タフストップと人工芝の接着に最適です。適応下地:モルタル・コンクリート・アスコン・一液性ウレタン系樹脂接着剤・タフグルー500gは防草シートの重ね部分や狭小地の接着に最適。・ジョイントmは約3m(巾15cmターポリンシート使用時)