主に人工芝どうしのジョイント部分に使用します。 初期粘着性(初期タック)に優れています。 また、耐熱性・耐水性にも優れており、屋外でも使用できます。 ターポリンシートやタフパッド、タフストップと人工芝の接着に最適です。 適応下地:モルタル・コンクリート・アスコン ・一液性ウレタン系樹脂接着剤 ・タフグルー5kgは標準的な人工芝のジョイント部分に使用。 ・ジョイントmは約30m(巾15cmターポリンシート使用時)