ST-16 人工芝 接着剤 タフグルー 16kg メモリーターフ 72910128

人工芝 接着剤 タフグルー 16kg

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1缶(16kg)注文コード72910128品番ST-16
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

主に人工芝どうしのジョイント部分に使用します。
初期粘着性(初期タック)に優れています。
また、耐熱性・耐水性にも優れており、屋外でも使用できます。
ターポリンシートやタフパッド、タフストップと人工芝の接着に最適です。
適応下地:モルタル・コンクリート・アスコン
・一液性ウレタン系樹脂接着剤
・タフグルー16kgは広面積や全面接着時に最適。
・ジョイントmは約90m(巾15cmターポリンシート使用時)

用途
庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院
仕様ジョイントm:約90成分一液性ウレタン系樹脂

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする