人工芝おさえピン シルバー タフネイル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100本) 注文コード72910146 品番UP-185
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

人工芝や防草シートを路盤と固定する際に使用するU字ピンです。
頑丈で安定感のあるスチールを採用し、線径を通常のΦ3.0mmからΦ4.0mmにすることで、高強度に。
さらに、亜鉛メッキ加工で、錆びにくくなりました。
【打ち込みやすい剣先タイプ】先端が斜めにカットされているので、硬い路盤でも打ち込みやすくなっています。
【亜鉛メッキ加工】亜鉛メッキすることで、施工経過後の錆による汚れを防ぎます。

用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院 材質亜鉛メッキ加工 長さ(mm)185 幅(mm)48 シルバー 線径(Φmm)4

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする