GP-153 人工芝おさえU字ピン 緑 タフアンカー メモリーターフ 72910155

人工芝おさえU字ピン 緑 タフアンカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(100本)注文コード72910155品番GP-153
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

人工芝や防草シートを路盤と固定する際に使用するU字ピンです。
頑丈で安定感のあるスチールを採用し、線径を通常のΦ3.0mmからΦ4.0mmにすることで、高強度に。
さらに、緑色に塗装し、目立ちにくくしました。
※塗装が剥がれる可能性がありますので、ゴムハンマーを使用することをおすすめします。
【打ち込みやすい剣先タイプ】先端が斜めにカットされているので、硬い路盤でも打ち込みやすくなっています。
【目立ちにくい緑色塗装】緑色に塗装することで、ピンを打ち込んだ時に、人工芝に馴染み、目立たなくなります。
【防錆加工】ポリエステル樹脂でコーティングすることで、施工経過後の錆による汚れを防ぎます。

用途
庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院
材質ポリエステル樹脂加工長さ(mm)153幅(mm)30グリーン線径(Φmm)4

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする