人工芝おさえ釘 緑 タフスパイク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100本) 注文コード72910164 品番OK-18
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

人工芝や防草シートを路盤と固定する際に使用する特殊釘です。
路盤が硬く土中に石が多い場所に最適です。線径を通常のΦ4.0mmからΦ5.5mmにすることで、高強度に。
さらに、緑色に塗装し、目立ちにくくしました。
※塗装が剥がれる可能性がありますので、ゴムハンマーを使用することをおすすめします。
【目立ちにくい緑色塗装】緑色に塗装することで、ピンを打ち込んだ時に、人工芝に馴染み、目立たなくなります。
【防錆加工】上部をポリエステル樹脂でコーティングすることで、施工経過後の錆による汚れを防ぎます。

用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院 材質スチール 長さ(mm)140 線径(Φmm)5.5 頭径(Φmm)10

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする