ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの ガスふろ給湯器
ガスふろ給湯器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72910216
品番
GT-2460SAWX-PS-2BL
参考基準価格(税別)
¥369,500
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
仕様
排気延長7m4曲がり以内
タイプ
PS標準設置形
ガスの種類
12A・13A
筒径(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
給水・給湯接続
R3/4(20A)
ガス消費量(kW[kg/h])
給湯:50.5(3.61)、ふろ:12.8(0.91)、同時:64.0(4.57)
グリーン購入法
適合