ノーリツ
ガスふろ給湯器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
ガスの種類
LPG
12A・13A
LPG
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72910295
品番
GT-2451SAWX-FF-2BL
参考基準価格(税別)
¥375,500
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
仕様
排気延長7m4曲がり以内
タイプ
屋内壁掛/強制給排気形
ガスの種類
LPG
筒径(Φmm)
100(×2本)
RoHS指令(10物質対応)
対応
給水・給湯接続
R3/4(20A)
ガス消費量(kW[kg/h])
給湯:52.3(3.74)、ふろ:11.6(0.83)、同時:64.0(4.57)
グリーン購入法
適合