ガスふろ給湯器バスイング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72910313 品番 GTS-165ADBL15A
参考基準価格(税別)¥313,600 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
タイプ外壁貫通設置型 ガスの種類13A 適合壁厚(mm)400以下 RoHS指令(10物質対応)対応 給水・給湯接続G1/2B(15A) ガス消費量(kW[kcaL/h])給湯:34.9(30000)、ふろ:9.9(8500)、同時:43(37000) グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする