ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの ガスふろ給湯器
ガスふろ給湯器バスイング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72910329
品番
GTS-165ADBL15A
参考基準価格(税別)
¥313,600
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
タイプ
外壁貫通設置型
ガスの種類
LPG
適合壁厚(mm)
400以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
給水・給湯接続
G1/2B(15A)
ガス消費量(kW[kg/h])
給湯:34.9(2.50)、ふろ:9.9(0.71)、同時:43(3.08)
グリーン購入法
適合