ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの ガスふろ給湯器
ガスふろ給湯器バスイング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72910338
品番
GTS-165ALDBL15A
参考基準価格(税別)
¥358,500
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
タイプ
外壁貫通設置型
ガスの種類
13A
適合壁厚(mm)
400以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
給水・給湯接続
G1/2B(15A)
ガス消費量(kW[kcaL/h])
給湯:34.9(30000)、ふろ:9.9(8500)、同時:43(37000)
グリーン購入法
適合