トーヨ[日用品]
トーヨ[日用品]の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
トーヨ[日用品]の ペーパータオル
ペーパータオル抗菌プチシングル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(200枚×3個)
注文コード
72910356
品番
244030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ゴミの削減に貢献
衛星的な抗菌タイプ
小さくてもしっかり吸水
CO2排出量を削減
材質
再生紙100%
寸法(mm)
175×170
枚数
600
FSC認証
認定
FSC認証番号
FSC-C147971
再生紙使用マーク
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。