JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 携帯/スマホ関連品
JET INOUE(ジェットイノウエ)の タブレット用ホルダー
モニター用ルームミラーブラケットベース固定式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72910478
品番
592990
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
用途
電装パーツ
付属品
ネジ穴目隠しゴム×2
材質
アルミニウム
寸法(mm)
ネジ穴:7×12
ねじピッチ(mm)
38