本体

HYT-SL【ワケあり】 疾風SL コンパクトブロワー充電式 HYT-SL GENTOS 72910690 HYT-SL【ワケあり】 疾風SL コンパクトブロワー充電式 HYT-SL GENTOS 72910690 HYT-SL【ワケあり】 疾風SL コンパクトブロワー充電式 HYT-SL GENTOS 72910690 HYT-SL【ワケあり】 疾風SL コンパクトブロワー充電式 HYT-SL GENTOS 72910690

疾風SL コンパクトブロワー充電式 HYT-SL

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72910690 品番HYT-SL【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー。小型軽量ながら最大120,000rpm / 60m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。持ち手の下にストラップホルダーが付いており、付属のストラップの取付が可能。
点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。
風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。
使用方法
長押し中(長押しをやめると停止) ブースト
他モード 2回クリック スタート
長押し ストップ
モード変更は1回クリック
弱>中>強
ブロワ
弱:30000rpm 25m/s 120分
中:50000rpm 35m/s 60分
強:70000rpm 43m/s 30分
ブースト:120000rpm 60m/s 10分
風量インジケーター※LED側を手前として
弱モード 点灯無し
中モード 中央点灯
強モード 左点灯
ブーストモード 左、中央点灯
右点滅はバッテリーインジケータ―(残量表示)※LEDを手前として
・1回点滅:0〜25%
・2回点滅:25〜75%
・3回点滅:75〜100%
チャージングインジケーター
・赤点灯:充電中
・緑点灯:充電完了

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に/水で濡れたテントの水飛ばしに/リールの水飛ばしに/火起こしに(弱モード) 付属品ブロワーヘッド、シリコンノズル、Type-Cケーブル(50cm)、ストラップ 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(g)275 スイッチスイッチオペレーション:長押し中(長押しをやめると停止) ブースト、他モード 2回クリック スタート、長押し ストップ、モード変更は1回クリック、弱>中>強 電源リチウムイオン充電(内蔵) 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)42.25×138×81.1 バッテリー電圧(V)7.4 充電時間(時間)2(USB Type-Cケーブルにて) モード弱:回転数30000rpm 風速25m/s 120分、中:回転数50000rpm 風速35m/s 60分、強:回転数70000rpm 風速43m/s 30分 、ブースト:回転数120000rpm 風速60m/s 10分 バッテリー容量(mAh)2500 バッテリー容量(Wh)18.5
注意
※回転フィン部分に異物を入れないでください。故障の原因になります。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-30
用途:
外回りの清掃用
サービス業

予想以上にパワーがあるので大変活躍してくれます。

営業車の洗車後の水滴飛ばしや車内のほこり飛ばしなど

手が届かない場所の清掃が簡単にできるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする